曜日別特売
SHL-7-B カチットパック EBM(江部松商事) 27887704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カチットパック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸(mm)222×143×H30(蓋高さ:17)
内容量1セット(50枚)注文コード27887704品番SHL-7-B
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

輪ゴムや超音波シールを使わずに嵌合できます。

材質OPS外寸(mm)222×143×H30(蓋高さ:17)耐熱温度(℃)80EBM品番5535981
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27887686
2026-02-07
用途: 海苔巻きのテイクアウト用として
製造業

ちょうど良いサイズ感で、食べ切りの量を入れるのにちょうど良い大きさです。
厚すぎず薄すぎず、上に重ねて使っても崩れたり商品が潰れる事なく安定するので、とても使いやすくリピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 27887695
2025-01-21
用途: ご飯を詰めるのに使用しています。
有限会社セカンド医療・福祉・介護関連業

パックが軽量でしっかりしているし、カチッと止まるので作業効率も良いです。満足してます。

対象商品 : 27887695
2019-11-19
用途: 銀杏用
木曽三川ブルーベリーの里農・林・水産業

同時に購入した他のパック同様にまったく問題なしでした。昨年まではテープで止めていたのでパック詰めの時間節約になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする