※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
厨房ペール ヒール付 グレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27889996
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:ポリプロピレン、ヒール:ポリエチレン
容量(L)
70
種別
K-70
色
グレー
外寸(mm)
572×356×H637
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
EBM品番
6447700