曜日別特売
B2-90 ゴミ袋 カモメパック 2層BOX EBM(江部松商事) 27890145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴミ袋 カモメパック 2層BOX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)90
厚さ(mm)0.043
寸法(mm)900×1000
内容量1セット(100枚)注文コード27890145品番B2-90
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

驚異の強度・破れにくい、裂けにくい。伸びに強いポリ袋。分別に最適な中身の見えすぎない半透明タイプ

容量(L)90厚さ(mm)0.043材質ポリエチレン寸法(mm)900×1000半透明箱寸法(mm)85×295×H495EBM品番8543000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする