※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ラバーメイド スリムジムステップオンコンテナー フロントステップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
90
68
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27890389
品番
1883552
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
材質
高密度ポリエチレン、スチール
容量(L)
90
色
ベージュ
外寸(mm)
570×353×H826
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
EBM品番
8539520