曜日別特売

除菌剤 ビエリモ(200PPm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(10L)
種別バロンボックスタイプ
内容量1個(10L)注文コード27893049品番-
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強力な除菌力をもつ次亜塩素酸を主成分としています。
そのため一般細菌・糸状菌・芽胞菌・ウイルスなど幅広く除菌することができます。
除菌できる範囲が広く、ノロウイルス・O-157やインフルエンザに対応でき、消臭効果もあります。
まな板、調理器具は勿論、便座の除菌や汚物の処理にもご使用できます。

EBM品番564830種別バロンボックスタイプ仕様次亜塩素酸水成分次亜塩素酸ナトリウム(12%、液中濃度200ppm又は100ppm)、希塩酸、精製水繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする