曜日別特売
868-45BY フロアユニスタンド 足もとにご注意ください 両面 EBM(江部松商事) 27894345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロアユニスタンド 足もとにご注意ください 両面

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27894345品番868-45BY
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

大きな表示で遠目にもハッキリ分かる。
折たたみ式なので持ち運び収納に便利

材質ポリプロピレン、PVCステッカー(両面表示)質量(kg)1外寸(mm)300×407×H654(使用時)、300×厚さ37×H680(折りたたみ時)EBM品番8170600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする