MAT484A 油専用フォーインワンピグマット EBM(江部松商事) 27895666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油専用フォーインワンピグマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード27895666品番MAT484A
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

水は吸収せず、油のみを吸収します。
ミシン目が入っているので必要量だけ手で簡単にカットできます。

材質ポリプロピレン幅(mm)410厚さ(mm)3長さ(m)24吸収量(L/箱)約35.5EBM品番7105600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする