DNライティング
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27901706
品番
CLED3F-68VH42-Q2
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
594
種類から選べます
他の種類を見る
冷蔵・冷凍ケース用
IP保護等級:IP65
乳白カバー
長さ(mm)
68
質量(kg)
0.01
サイズ
全54サイズ(特寸48種類)
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
色温度
4200
使用場所
屋内(冷蔵・冷凍ケース用)
調光方式
PWM/DALI
入力電圧
DC24V
連結
不可