曜日別特売

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード27901959品番CLED3F-156VL30-F1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

冷蔵・冷凍ケース用
IP保護等級:IP65
乳白カバー

長さ(mm)156質量(kg)0.04サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール色温度3000使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする