曜日別特売
- ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル モノタロウ 27910253

- ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル モノタロウ 27910253
- ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル モノタロウ 27910253
- ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル モノタロウ 27910253
- ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル モノタロウ 27910253
- ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル モノタロウ 27910253
モノタロウ

ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
対辺寸法(mm)3
全長(mm)140
内容量1本注文コード27910253品番-
販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。
グリップの端に同サイズの六角棒がついています。

用途機械メンテナンス、保全修理に対辺寸法(mm)3材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR全長(mm)140質量(g)20軸長(mm)100表面処理クロムメッキ先端形状ボールポイント
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 作業機器のメインテナンス
その他業種

使いやすい(力が加えやすい)ので重宝しています。番手によっては、もう少し大きめのグリップでも良いかなと思いました。

対象商品 : 27910269
2025-09-02
用途: 農機具のメンテナンス

思った以上に小さかった。
グリップがもう少し大きかったらよかった。
寸法を記載してほしいです。

2024-11-21
用途: バイクのメンテに
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて扱いやすくて大変満足しています。
あえて言うならパッと見でサイズがわかればうれしいですね。。。
5と6mm、3と4mmが同じ大きさのハンドル部なので間違えちゃう。
あと8mmもあれば最高なんだけどなあ

対象商品 : 27910278
2022-06-15
用途: バイクのメンテナンス
農・林・水産業

他社製よりも安く助かりました。
使用感も上々ですよ。

対象商品 : 27910235
2021-11-21
用途: リアディレーラー整備
製造業

最近のリアディレーラー整備の必需品。普通のアーレンキーよりも格段に使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 27910269
2021-01-12
用途: バイクの整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

L型よりしっかり力も入れれるし、一目でわかるので工具箱に埋もれずに満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 27910269
2024-02-12
用途: 自転車整備

5mmと比べると4mmはグリップが半分以下ぐらいのサイズで頼りない握り心地です。

対象商品 : 27910269
2019-03-06
用途: DIY
運輸・通信業

サイズの小さいものは他メーカーで所持していたが、大きいものだと値段が高く購入を躊躇していた。こちらはお手軽な価格で質も良いものでした。長く使っていけそうです

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする