曜日別特売
PFSH-PWS2300 LEDワイヤースライド金具 DNライティング 27911305

LEDワイヤースライド金具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード27911305品番PFSH-PWS2300
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

プロファイルシステム専用構成部品
アルミハウジングPFSH-ALの溝を使用して取り付ける
位置調整可能
ワイヤー長:2000mm

長さ(mm)2300品種プロファイルシステム専用吊具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする