曜日別特売
GOS-120 ゴミステーション(簡易折りたたみ式) テラダ 27912107

ゴミステーション(簡易折りたたみ式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
容量(L)468(45Lゴミ袋が約6ケ入ります)
内容量1台注文コード27912107品番GOS-120
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

簡易折りたたみ式。
固定設置が困難な場所に最適です。
サビに強いオールステンレス製です。

用途
ゴミをスッキリ収集。
カラスなどの被害がなくなります。
容量(L)468(45Lゴミ袋が約6ケ入ります)材質ステンレス質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×690×655
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする