DNライティング
LED間接器具
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
398
注文コード
27914051
品番
SCF-LEDN398H50-Q2-APL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ)
調光兼用型
コンパクト型
ナロー配光タイプ
長さ(mm)
398
質量(kg)
0.35
電源
内蔵
品種
建築化照明
色温度
5000
使用場所
屋内
調光方式
PWM
送り方式
【電源】10灯以内
入力電圧
AC100V