曜日別特売
FBF-600B 花壇フェンス600 タカショー 27915668

花壇フェンス600

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード27915668品番FBF-600B
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

土に挿し込むだけで花壇をカントリー調にアレンジ!

ブラウン材質天然木質量(kg)約0.2寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約27×60×1.3差込深さ(mm)約90幅(mm)600質量(g)0.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅60cm×高さ27cm×厚さ1.3cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27915643
2022-03-06
用途: 花壇に
その他業種

値段の割にしっかりしたものでした
ナチュラルカラーの色味はオレンジよりのイメージでちょっと浮くかな
次は白にしようと思います

対象商品 : 27915659
2019-06-15
用途: 花壇の装飾用
サービス業

早速花壇に取り付けたところ、花壇がこれまで以上に見栄えが良くなりとっても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする