ウェーブエッジ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27915686 品番 WE-15
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

花壇づくり、芝生と植木の囲いに最適。自由に曲がるから、お好みの形の花壇がつくれます。囲える目安の広さ:約1.5坪

用途植物や芝生の根切りや境界作りに、寄せ植えや砂利の見切りに 材質ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)0.4 グリーン 質量(g)850 長さ(m)9 寸法(幅W×高さH)(cm)900×15
注意
※園芸、ホビー以外の目的には使用しないでください。
※燃えやすいので、火気に近づけないでください。
※お子様の手の届かないところで使用、保管してください。
※廃棄の際は地方自治体の区分に従ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27915686
2021-06-01
用途:
芝の管理
自動車・二輪車・自転車関連業

加工しやすく、重宝しております。何よりも安いので、追加で購入予定

対象商品:
27915686
2018-11-28
用途:
花壇と砂利道の境界
Bikies_pants 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

花壇と砂利道の境界に使用。連結して打ち込む「芝の根 ストッパー」と迷ったが、ゆるやかにカーブが出来るこの商品が私には正解だった。しかしスコップ等で溝を作る必要があるので、手間は掛かります。

1人が参考にしています
対象商品:
27915686
2020-04-20
用途:
庭の芝生一部分を野菜花壇に改造する為、芝侵入を阻止する
その他業種

前回まではプレート型を使用、今回は外周が長く枚数が多くなるので、安価で長巻型を選んだ
がペラペラなので打込みが出来ない、溝堀り落とし込みが必要、境目から芝生の侵入がないのが良い点か。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする