TMEHジャパン
ボルトタイプキャスター75Φ ブレーキ付き自在車輪
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27916544
品番
NTH-E75B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
247
材質(車輪)
エラストマー
取付高(mm)
95
種類
ブレーキ付自在車輪
耐荷重N(kgf)
40
注意
※ブッシングを選択される場合はミリネジ(品番末尾B)をお選び下さい。
※取付けにはミリネジブッシングが必要となります。