曜日別特売
SFL307WWD-P4-F1 LED間接器具 DNライティング 27916826

LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)307注文コード27916826品番SFL307WWD-P4-F1
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Seamlessline LED照明器具(シームレスライン)
SFL Dの40%の明るさ
ドーム型カバー
非調光型
コンパクト型

長さ(mm)307質量(kg)0.11電源内蔵品種建築化照明色温度3500使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする