DNライティング
LED間接器具
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
382
注文コード
27917009
品番
SFL382WD-P4-F1
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン)
SFL Dの40%の明るさ
ドーム型カバー
非調光型
コンパクト型
長さ(mm)
382
質量(kg)
0.14
電源
内蔵
品種
建築化照明
色温度
4200
使用場所
屋内
送り方式
【電源】20灯以内
入力電圧
AC100V