MLF-BL215 液晶保護フィルム ブルーライトカット モノタロウ 27917488

 

MLF-BL215 液晶保護フィルム ブルーライトカット モノタロウ 27917488
MLF-BL215 液晶保護フィルム ブルーライトカット モノタロウ 27917488
MLF-BL215 液晶保護フィルム ブルーライトカット モノタロウ 27917488
MLF-BL215 液晶保護フィルム ブルーライトカット モノタロウ 27917488
MLF-BL215 液晶保護フィルム ブルーライトカット モノタロウ 27917488
モノタロウ

液晶保護フィルム ブルーライトカット

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
対応インチサイズ21.5Wインチ(16:9)
内容量1枚注文コード27917488品番MLF-BL215
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刺激の強いブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルム ブルーライトカット約32%
日本製液晶保護フィルム 反射防止&指紋付着防止&気泡レス加工
タッチパネル操作が快適にできる サラサラ滑らか加工フィルム
『光がギラギラ感じる』『文字がチカチカする』ということでお悩みの方にお勧め
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様(硬度3H)
指紋が付着しても目立ちにくく、付着した指紋を簡単に拭き取り可能
反射防止機能付

対応インチサイズ21.5Wインチ(16:9)付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.155±0.015(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着寸法(幅W×奥行D)(mm)約475×267対応機種汎用機能指紋付着防止・抗菌仕様可視光線透過率(%)約72.3※測定値であり、保証値ではありません紫外線低減機能取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)約1.1~1.2※測定値であり、保証値ではありませんタッチパネル方式ブルーライトカット率約32%反射防止ブルーライトカット
取扱説明書:(4.6MB)
注意
※非常に繊細な液晶保護フィルムのため、指数本のみで持ち上げるだけでもフィルムに跡が残ります。取扱いには十分にご注意願います。
※液晶画面上に目に見えない微小なほこり等が付着している場合、気泡が生じます。また、液晶保護フィルムの粘着面にほこり等が付着すると、気泡発生と粘着力の低下となります。液晶保護フィルムを貼り付ける際には十分にご注意願います。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※落下等による衝撃、機器の破損・損傷については責任を負いかねます。
※剥離フィルムを剥がす前に、サイズやキズの有無を確認してください。剥離フィルムを剥がしてから、交換・返品はご遠慮願います。
※本製品を用途以外の目的に使用しないでください。
※本製品は液晶画面を衝撃やキズから完全に保護するものではありません。
※火気の近く、高温、多湿の場所でのご使用、保管はしないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※液晶保護フィルム表面のお手入れをする際は、やわらかい生地で軽く乾拭きしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: タブレット使用時
シンプルソリューション株式会社サービス業

タブレット使用時、特に電子書籍を読むときに目の疲れがあり、購入しました。目の疲れが少なくなり満足しています。1枚で、8インチと10インチの2つのタブレットに使用できたのでよかったです。

対象商品 : 27917463
2023-08-18
用途: ノートパソコン用に
マツシタクリーンサービス

ブルーライトよりも、画面の反射が気になっていたため、反射率も考慮して購入しました。貼り付け時に埃を挟み込まないようにしました。画面の反射は劇的に軽減され非常に見やすくなりました。タッチパネル方式ですが、こちらも何ら支障なく作動しています。
*貼り付け時の埃対策として、風呂場で蒸気をこもらせ埃が舞わない状態で行いました。

対象商品 : 27917488
2020-12-22
用途: パソコン業務の不快感から解放!
サービス業

低価格なのにブルーライト軽減が体感できる商品です。是非ご購入を

1が参考にしています
対象商品 : 27917463
2019-10-14
用途: PCの画面に

仕事で使うPCに使用しました。安く購入でき良かったです。ブルーライトカットの効果はよく分かりませんが、疲れが出ないので効果はあるかと思います。また購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 27917463
2019-09-20
用途: ノートパソコンのフィルムに
電気・ガス・熱供給・水道業

貼ろうとしましたが、気泡ができるので失敗しました。
貼り直しに一度剥がすと、静電気が発生するので
不器用な方にはお勧めできません。

1が参考にしています
対象商品 : 27917488
2019-05-22
用途: 事務作業
株式会社ナラテクノ製造業

使用するまでは、目の疲労がひどかったですが、
使用後目の疲労が軽減した。

1が参考にしています
対象商品 : 27917488
2019-02-04
用途: 機械の表示部に
株式会社 試作工房 電

工作機械のパネルがタブレットなので割れ防止の為に購入。
特に問題なく、貼るのも特に問題なかったです。
あとはどれだけ持つかですが。これは年数がたたないと検証しようがないかと。

対象商品 : 27917488
2019-04-25
用途: パソコン使用時
サービス業

目の疲れがあまりなくなりました。いつも翌日目が悪くなった感じでしたが、多少なりとも軽減しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする