GDジャパン
安全ゴム長靴 ツヤ消しタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
26.5~27
24.5~25
25.5~26
26.5~27
27.5~28
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
27917768
品番
RB-027
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ゴム製なので柔らかく、型崩れなどがしにくいです。
泥除けのフード付き
マットカラーでシンプルなデザインです。
用途
建設・土木・警備・一般作業など
サイズ(cm)
26.5~27
機能
柔軟
色
ブラック
サイズ
LL
種類
セーフティシューズ
材質(アッパー)
合成ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
約970(L)
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴