曜日別特売
RT-GA25ELC1/DN Galaxy A25 5G Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ダークネイビー レイ・アウト 27918217

Galaxy A25 5G Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ダークネイビー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード27918217品番RT-GA25ELC1/DN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造

材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン対応機種Galaxy A25 5G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする