TR-IP25S-PF-SKAG iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 反射防止 トリニティ 27918357

TR-IP25S-PF-SKAG iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 反射防止 トリニティ 27918357
TR-IP25S-PF-SKAG iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 反射防止 トリニティ 27918357
TR-IP25S-PF-SKAG iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 反射防止 トリニティ 27918357
TR-IP25S-PF-SKAG iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 反射防止 トリニティ 27918357
TR-IP25S-PF-SKAG iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 反射防止 トリニティ 27918357
TR-IP25S-PF-SKAG iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 反射防止 トリニティ 27918357
TR-IP25S-PF-SKAG iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 反射防止 トリニティ 27918357
TR-IP25S-PF-SKAG iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 反射防止 トリニティ 27918357
TR-IP25S-PF-SKAG iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 反射防止 トリニティ 27918357

iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 反射防止

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード27918357品番TR-IP25S-PF-SKAG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・端まで守る、フルカバー
・衝撃を拡散・吸収
・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・安心の日本製素材
・接着剤を使わず、貼り直し可能
・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
・位置がズレない、貼るピタ採用
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア/反射防止寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3 × 143.5 × 0.2対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13製品質量(g)6
取扱説明書:貼るピタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする