曜日別特売
TR-IP25S-PFPM-CC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 9Hガラスライク 画面保護フィルム 高透明 トリニティ 27918400

TR-IP25S-PFPM-CC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 9Hガラスライク 画面保護フィルム 高透明 トリニティ 27918400
TR-IP25S-PFPM-CC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 9Hガラスライク 画面保護フィルム 高透明 トリニティ 27918400
TR-IP25S-PFPM-CC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 9Hガラスライク 画面保護フィルム 高透明 トリニティ 27918400
TR-IP25S-PFPM-CC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 9Hガラスライク 画面保護フィルム 高透明 トリニティ 27918400
TR-IP25S-PFPM-CC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 9Hガラスライク 画面保護フィルム 高透明 トリニティ 27918400
TR-IP25S-PFPM-CC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 9Hガラスライク 画面保護フィルム 高透明 トリニティ 27918400
TR-IP25S-PFPM-CC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 9Hガラスライク 画面保護フィルム 高透明 トリニティ 27918400
TR-IP25S-PFPM-CC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 9Hガラスライク 画面保護フィルム 高透明 トリニティ 27918400

iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro 9Hガラスライク 画面保護フィルム 高透明

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27918400品番TR-IP25S-PFPM-CC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・端まで守る、フルカバー
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
・ガラスレベル超高硬度 アクリルフィルム
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・安心の日本製素材
・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア/高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3 × 143.5 × 0.4対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13製品質量(g)5
取扱説明書:フィルム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする