曜日別特売
TR-IP25S-GLI-CSLPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 27918671

TR-IP25S-GLI-CSLPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 27918671
TR-IP25S-GLI-CSLPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 27918671
TR-IP25S-GLI-CSLPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 27918671
TR-IP25S-GLI-CSLPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 27918671
TR-IP25S-GLI-CSLPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 27918671
TR-IP25S-GLI-CSLPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 27918671
TR-IP25S-GLI-CSLPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 27918671
TR-IP25S-GLI-CSLPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 27918671
TR-IP25S-GLI-CSLPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 27918671
TR-IP25S-GLI-CSLPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 27918671
TR-IP25S-GLI-CSLPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 27918671
TR-IP25S-GLI-CSLPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 27918671

iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード27918671品番TR-IP25S-GLI-CSLPVCC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・端まで守る、フルカバー
・左右180度からの視線をシャットアウト
・バーコードリーダー決済対応
・ブルーライトを低減して目が疲れにくい
・強化ガラス採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・飛散防止加工
・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
・位置出し簡単「位置ピタ」
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア/180°のぞき見防止寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3 × 143.5 × 0.5対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13製品質量(g)10
取扱説明書:位置ピタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする