TR-IP25S-G3-GOB3CBK iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 27919285

TR-IP25S-G3-GOB3CBK iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 27919285
TR-IP25S-G3-GOB3CBK iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 27919285
TR-IP25S-G3-GOB3CBK iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 27919285
TR-IP25S-G3-GOB3CBK iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 27919285
TR-IP25S-G3-GOB3CBK iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 27919285
TR-IP25S-G3-GOB3CBK iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 27919285
TR-IP25S-G3-GOB3CBK iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 27919285
TR-IP25S-G3-GOB3CBK iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 27919285
TR-IP25S-G3-GOB3CBK iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 27919285
TR-IP25S-G3-GOB3CBK iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 27919285
TR-IP25S-G3-GOB3CBK iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 27919285
TR-IP25S-G3-GOB3CBK iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 27919285

iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード27919285品番TR-IP25S-G3-GOB3CBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・端まで守る、フルカバーフレームタイプ
・画面くっきり、高透明タイプ
・ブルーライトを低減して目が疲れにくい
・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・飛散防止加工
・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

ブラックフレーム/ブルーライト低減高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6 × 143.9 × 0.5対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13製品質量(g)8
取扱説明書:貼るピタPro 365日交換保証サービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする