曜日別特売
TR-IP25S-LBLG-PCCSV iPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー トリニティ 27919547

TR-IP25S-LBLG-PCCSV iPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー トリニティ 27919547
TR-IP25S-LBLG-PCCSV iPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー トリニティ 27919547
TR-IP25S-LBLG-PCCSV iPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー トリニティ 27919547
TR-IP25S-LBLG-PCCSV iPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー トリニティ 27919547
TR-IP25S-LBLG-PCCSV iPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー トリニティ 27919547
TR-IP25S-LBLG-PCCSV iPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー トリニティ 27919547
TR-IP25S-LBLG-PCCSV iPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー トリニティ 27919547
TR-IP25S-LBLG-PCCSV iPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー トリニティ 27919547
TR-IP25S-LBLG-PCCSV iPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー トリニティ 27919547
TR-IP25S-LBLG-PCCSV iPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー トリニティ 27919547

iPhone 16e アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード27919547品番TR-IP25S-LBLG-PCCSV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・レンズ側面まで保護するプロテクター
・高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・飛散防止加工
・防指紋加工で清潔を保つ
・フラッシュ対応
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.7 × 15.7 × 1.5対応機種iPhone 16e製品質量(g)1
取扱説明書:貼り付けマニュアル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保護フィルム/のぞき見防止フィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする