曜日別特売
SYJ314M-5GSD-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 27927426

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSYJ314M-5GSD-M5

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は定格電圧・ねじの種類・配管口径など173種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
注文コード
27927426
品番
SYJ314M-5GSD-M5
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

定格電圧(V)
DC24
管接続口径
M5×0.8
切換方式
ノーマルクローズ
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
ポート数
3
ねじの種類
M
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする