曜日別特売
TRM1000L30S-F1-FMZ LED間接器具 DNライティング 27928200

LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)1000注文コード27928200品番TRM1000L30S-F1-FMZ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
0%-100%調光兼用型
4000lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能

長さ(mm)1000質量(kg)1.15電源内蔵品種建築化照明色温度3000使用場所屋内調光方式PWM、DALI送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100~200~242V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする