曜日別特売
TRE2-500H30-Q2-APL LED間接器具 DNライティング 27928665

LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)500注文コード27928665品番TRE2-500H30-Q2-APL
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
スクエア型カバー
調光兼用型
ハイパワー・コンパクト型
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞

長さ(mm)500質量(kg)0.41電源内蔵品種建築化照明色温度3000使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする