曜日別特売
TRH1250WS-K2-FPL LED間接器具 DNライティング 27937571

LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)1250注文コード27937571品番TRH1250WS-K2-FPL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
調光兼用型
7000lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分(予定)から変更になります

長さ(mm)1250質量(kg)1.3電源内蔵品種建築化照明色温度4200使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時20灯以内、AC200V時40灯以内入力電圧AC100~200~242V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする