HO2-LEDN1512F-N-S1-FPL-2 LED間接器具 DNライティング 27937991

LED間接器具

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード27937991品番HO2-LEDN1512F-N-S1-FPL-2
参考基準価格(税別)¥90,900販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光型
ナロー配光タイプ
1/2ビーム角16°
重耐塩仕様(特注対応可)

長さ(mm)1512電源内蔵品種屋外用照明色温度5000使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可入力電圧AC100V/AC200V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする