DNライティング
LED間接器具
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
1250
注文コード
27938395
品番
SO4-LEDN1250L28-F1-FPD
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光兼用型
ナロー配光タイプ
1/2ビーム角25°
長さ(mm)
1250
質量(kg)
1.03
電源
内蔵
品種
屋外用照明
色温度
2800
使用場所
軒下
調光方式
PWM
送り方式
【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内
入力電圧
AC100V/AC200V