曜日別特売
SO4-LEDN1500W-F1-FPD LED間接器具 DNライティング 27938490

LED間接器具

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)1500注文コード27938490品番SO4-LEDN1500W-F1-FPD
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光兼用型
ナロー配光タイプ
1/2ビーム角25°

長さ(mm)1500質量(kg)1.16電源内蔵品種屋外用照明色温度4200使用場所軒下調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内入力電圧AC100V/AC200V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする