DNライティング
LED間接器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
長さ(mm)
550
注文コード
27939391
品番
SO3-LED550L28-F1-FPD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
長さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
軒下用 Seamlessline LED照明器具
IP保護等級IPX4
調光兼用型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角140°
重耐塩仕様(特注対応可)
長さ(mm)
550
質量(kg)
0.57
電源
内蔵
品種
軒下用照明
色温度
2800
使用場所
軒下
調光方式
PWM
送り方式
【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内
入力電圧
AC100V/AC200V