曜日別特売
FLR22T6EX-W エースラインランプ DNライティング 27942595

エースラインランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)489注文コード27942595品番FLR22T6EX-W
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ラピッドスタート形蛍光ランプ
サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ20mm、曲げ加工可能

長さ(mm)489質量(kg)0.096品種エースラインランプ色温度4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする