DNライティング
エースラインランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
565
注文コード
27942735
品番
FLR25T6EX-W
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
ラピッドスタート形蛍光ランプ
サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ20mm、曲げ加工可能
長さ(mm)
565
質量(kg)
0.096
品種
エースラインランプ
色温度
4000