曜日別特売
FLR25T6EX-WW・NU・P エースラインランプ DNライティング 27945115

エースラインランプ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)565注文コード27945115品番FLR25T6EX-WW・NU・P
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラピッドスタート形蛍光ランプ
紫外線カット
サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ20mm、曲げ加工可能

長さ(mm)565質量(kg)0.096品種エースラインランプ(紫外線カット)色温度3500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする