DJ(ドライブジョイ)
バルブ 24V(交換用電球)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
定格電力(W)
6
6
3
1.2
5
1.8
12
25
25/10
21/5
21
色
クリア
クリア
アンバー
口金
BA9s
BA9s
ウエッジ
BA15s
BAY15d
BAU15s
ガラス球形式
G14
G14
T10
T5
G18.5
S25
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27949215
品番
V9119-1130
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
色
クリア
口金
BA9s
ガラス球形式
G14
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
6