DJ(ドライブジョイ)
バルブ 24V(交換用電球)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
定格電力(W)
1.2
6
3
1.2
5
1.8
12
25
25/10
21/5
21
色
クリア
クリア
アンバー
口金
ウエッジ
BA9s
ウエッジ
BA15s
BAY15d
BAU15s
ガラス球形式
T5
G14
T10
T5
G18.5
S25
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27949328
品番
V9119-1153
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
色
クリア
口金
ウエッジ
ガラス球形式
T5
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
1.2