DJ(ドライブジョイ)
バルブ 24V(交換用電球)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
定格電力(W)
5
6
3
1.2
5
1.8
12
25
25/10
21/5
21
色
クリア
クリア
アンバー
口金
ウエッジ
BA9s
ウエッジ
BA15s
BAY15d
BAU15s
ガラス球形式
T10
G14
T10
T5
G18.5
S25
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27949346
品番
V9119-1154
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ウェッジベース電球 24V シングルT10
モノタロウ
¥
799
¥
879
税込
色
クリア
口金
ウエッジ
ガラス球形式
T10
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
5