曜日別特売

バルブ 12V(交換用電球)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電力(W)10
クリア
ガラス球形式G18.5
内容量1個注文コード27949547品番V9119-1306
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139円となります。
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
クリア定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: 電球交換
建設業・工事業

カローラランクスの時計部分の照明が切れた為、交換
ホームセンターでは売っておらず、モノタロウにて購入

2024-02-02
用途: 車検用
運輸・通信業

普段使いはLED球ですが、車検時はチラつきの無い安定した明るさの白熱球が安心です。
価格的にも適正かと思います。

対象商品 : 27949583
2019-01-06
用途: 除雪機に

すばらしくやすくてとてもいいです。もっとやすくなるとなおいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする