曜日別特売
V9119-1442 バルブ 24V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ) 27949644

バルブ 24V(交換用電球)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電力(W)25
クリア
口金BA15s
ガラス球形式S25
内容量1個注文コード27949644品番V9119-1442
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウではこんなお得な商品も!
クリア口金BA15sガラス球形式S25定格電圧(V)24定格電力(W)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27949328
2023-06-22
用途: カーラジオの補修
卸売・小売業

ぴったりフィットで申し分なしです。今回は12Vから24Vへの変更のため使用しました。上に表示されているバルブの写真が違いますが、まあ正しい物が届いているので問題無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする