DJ(ドライブジョイ)
ハロゲンバルブ 12V H7
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27949976
品番
V9119-2047
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
タイプ
H7
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
55
口金
PX26d
ガラス球形式
T11