曜日別特売
FLR28T6EX-L25レイ30 コールドケースランプ DNライティング 27952000

コールドケースランプ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)641注文コード27952000品番FLR28T6EX-L25レイ30
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ラピッドスタート形蛍光ランプ
コールドケースランプ
サイズ20種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ32mm、曲げ加工可能
使用可能温度範囲:-30℃~-11℃

長さ(mm)641質量(kg)0.171品種コールドケースランプ色温度2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする