FLR54T6EX-Wレイ5D コールドケースランプ DNライティング 27954547

コールドケースランプ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)1302注文コード27954547品番FLR54T6EX-Wレイ5D
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ラピッドスタート形蛍光ランプ
コールドケースランプ
サイズ22種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ20mm、曲げ加工可能
使用可能温度範囲:-5℃~-10℃

長さ(mm)1302質量(kg)0.313品種コールドケースランプ色温度4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする