曜日別特売
TFL-LED1248N-F1 たなライト DNライティング 27958135

たなライト

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)1248注文コード27958135品番TFL-LED1248N-F1
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

LEDたなライト
棚全面照射型
T6スリムランプ(Φ20mm)と同等のサイズ
照射方向調節可能
電源送り可能

長さ(mm)1248質量(kg)0.36電源内蔵品種たなライト色温度5000使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】7灯以内入力電圧AC100V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする