曜日別特売
LCF500BK ラインコンセント DNライティング 27959115

ラインコンセント

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)500注文コード27959115品番LCF500BK
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラインコンセント
合計15Aまで給電可能
本体色はアイボリー・ブラウン・ブラックの3色
縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント

長さ(mm)500質量(kg)0.18定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする