曜日別特売
LLH-LED550L30-K2-FPL 建築化LED照明 DNライティング 27965765

建築化LED照明

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)550注文コード27965765品番LLH-LED550L30-K2-FPL
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ)
調光兼用型
高効率・ローコストモデル

長さ(mm)550質量(kg)0.6電源内蔵品種建築化照明色温度3000使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V、200V共用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする