曜日別特売
TRE2-850H35-Q2-ADB 建築化照明 DNライティング 27965939

建築化照明

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)850注文コード27965939品番TRE2-850H35-Q2-ADB
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
スクエア型カバー
位相調光型
ハイパワー・コンパクト型
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能

長さ(mm)850質量(kg)0.68電源内蔵品種建築化照明色温度3500使用場所屋内調光方式位相送り方式【電源】10灯まで(非調光時)入力電圧AC100V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする