DNライティング
建築化照明
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
1250
注文コード
27966167
品番
TRE2-1250L28-F1-ADB
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
スクエア型カバー
位相調光型
ハイパワー・コンパクト型
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
長さ(mm)
1250
質量(kg)
0.9
電源
内蔵
品種
建築化照明
色温度
2800
使用場所
屋内
調光方式
位相
送り方式
【電源】10灯まで(非調光時)
入力電圧
AC100V